{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus žiedo storis | 1,85 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Griovelio plotis W −0,03 | 1,93 mm | |
Gylis t | 1,25 mm | |
Spindulys R | 0,3 mm | |
Išorinis ⌀ D | 10,6 mm | |
Storis E | 2,34 mm | |
Tipas | 03 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217454 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197217233 |