{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 208086 6 | |
EAN / GTIN | 4062406388874 |