{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjūvio plotis | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 885 A | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,1 | |
Kiaurymės ⌀ H6 d1 | 22 mm | |
Dantų skaičius Z | 14 | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D | |
Pjovimo technika | HPC | |
Žiedo storis b ±0,1 | 5,2 mm | |
Žiedo ⌀ d2 ±1 | 40 mm | |
Dantų aukštis Zh | 11,5 mm | |
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B | 8 mm | |
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas, bendras plotis E | 14,5 mm - 15,8 mm | |
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas A | 8 mm | |
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas B | 10 mm | |
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas, bendras plotis E | 16,5 mm - 17,8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 185010 63X8 |