{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 0,8 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0/−0,01 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 4 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,78 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose | 0,005 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius | 0,0062 mm | |
Pjovimo greitis vc pjaunant aliuminio liejinius | 400 m/min | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201130 0,8X4 | |
EAN / GTIN | 4045197589279 |