{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 45,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tipas | NF | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 10 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
segmentinių pleištų grioveliams DIN 6888 | 10,0×16,0 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 208025 45,5X10 |