GARANT Master Alu VHM freza HPC HPC 16 mm

Prekės Nr.: 203204 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 64 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 72 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,07 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203204 16
EAN / GTIN 4062406119966

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
450
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Glotniajam apdirbimui.
Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą spindulinį mušimą.
Glotniam kontūriniam frezavimui.

Pastaba:

Modelį be dangos galima užsakyti Nr. 203208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    ⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį