{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 25 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 24 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 19 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197523051 |