{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 16 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D | |
Pjovimo technika | TPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 16 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 40 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 45,3 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,32 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210343 16 | |
EAN / GTIN | 4045197722300 |