{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 195 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 199 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,6 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,7 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 1 072,2 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TD..1505.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226490 100/8 | |
EAN / GTIN | 7291075313116 | |
Gamintojo numeris | 3106401 |