Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434322 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 24,90 € /vnt.
  • 20,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,004 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga 0,65-0,90 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 58 mm
Korpuso storis 35 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2450
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434322 12,5
EAN / GTIN 4059192014643
Gamintojo numeris 4337662

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu skaitmeniniu ekranu(11 mm) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
Absoliučioji funkcija: Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.
Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.
Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.
Idealiai tinka naudoti su 2 taškų vidmačiais. Virsmo taškas (MIN vertė) išsaugomas automatiškai ir parodomas ekrane.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį