{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 mm - 125 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matmuo a | 0 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 132 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 282 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428900 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192010409 | |
Gamintojo numeris | 4190014 |