Kalibravimo kamščių rinkinys, tikslumas ±0,5 µm 0,5-1

Prekės Nr.: 483955 0,5-1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 570,00 € /vnt.
  • 193,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,5 µm
Tolerancijos klasė 1
Nominalus dydis 0,51 mm - 1 mm
Žingsnis 0,01 mm
Rinkinio turinys 50
Produkto rūšis Kalibravimo kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483955 0,5-1
EAN / GTIN 2050000962738

Aprašymas

Modelis:

Nebrangi alternatyva vietoj kontrolinio kaiščio. ⌀ tolerancijos geresnės už DIN 2269, tolerancijos klasė 1. Iš aukščiausios kokybės plieno, plastikinė rankena su nurodytu ⌀.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483950 dyd. 2 0,24.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį