{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 0,45 mm - 1,5 mm | |
didėja kas 0,05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
didėja kas 0,1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Kaiščių skaičius | 20 | |
Produkto rūšis | Tūtų kalibras |
Produkto numeris | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 |