Matavimo kamštis kiaurosioms kiaurymėms OD 80-100 mm

Prekės Nr.: 435156 80-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 40,70 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kokybė 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nominalus dydis 80,000 mm - 100,000 mm
Įvorės dydis H 33 mm
Produkto rūšis Kontrolinis kiaurymės kalibras, matavimo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435156 80-100
EAN / GTIN 2050001951120
Gamintojo numeris 30700002

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymių matavimo kamščiai OD − tai mechaniniai dviejų taškų indikatoriniai vidmačiai bet kokiems poreikiams. Grūdinta matavimo įvorė. Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Centravimas naudojant matavimo įvorę leidžia išvengti klaidų ir garantuoja didžiausią tikslumą nepriklausomai nuo vartotojo. Nereikia ieškoti virsmo taško. Kaip ekraną galima naudoti laikrodinius indikatorius ir komparatorius su kotu ⌀ 8 h6.
  • Atkartojimo tikslumas 1 µm.
  • Tvirtas ir patikimas.
  • Minimalus matavimo laikas su maksimaliu saugumu.
  • Srieginė jungtis kamštis / laikiklis M10×1.

Paskirtis:

Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Kokybės užtikrinimui matuojant rankiniu bei automatiniu būdu serijinės gamybos detales.

Tiekiama:

Matavimo įvorė su dviem radialiai judančiais, 180° išdėstytais HM kontaktiniais strypais.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, laikiklis matavimo kamščiui Nr. 435160, kalibravimo žiedai Nr. 484030. Matavimo gylio ilgintuvai, kampiniai elementai ir gylio ribotuvai pagal užsakymą.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite tikslias kiaurymių tolerancijas, pvz.:
Nr. 435154 dyd. 6−12 10H7,
Nr. 435154 dyd. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr. 435154 dyd. 6−12 9,990 / 10,15.
Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.
  • Matavimo kamščiai didelėms kiaurymėms (⌀ iki 500), įpjovos ir grioveliai bei 3 taškų modeliai pagal užsakymą.
  • Tolerancijos ribos 10 µm arba 5 kokybės klasės ir mažesnės kiaurymės pagal užsakymą.
  • Matavimo ribos > 0,2 mm pagal užsakymą.
  • Didesnio spindulio matavimo kontaktai, taip pat gali būti rubino, keramikos ir DLC dangos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys