Skaitmeninis išorinis spartusis stormatis 0-15 mm

Prekės Nr.: 438990 0-15

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,10 € /vnt.
  • 38,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 15 mm
Padalos vertė, perjungiama 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida ±0,010 mm
Atkartojamumas 0,005 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ 1,5 mm
Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb 17 mm
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf 17 mm
minimalus griovelio plotis 2,5 mm
Maksimalus griovelio gylis 15 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 45 mm
Matavimo jėga 1,3 N - 1,5 N
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis Išoriniai greitieji liestukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987

Aprašymas

Modelis:

Vienas fiksuotas ir vienas judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo. Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Yra belaidis įkroviklis su prijungimo priedais ir instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A3, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis adapteris Nr. 498954 dyd. A4

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys