Spyruoklės jėgos matuoklis 250CN

Prekės Nr.: 478900 250CN

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 56,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0,25 N - 2,5 N
Skalės padalos 5 cN
Liestuko ilgis L 29 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Ciferblato ⌀ 36 mm
Produkto rūšis Spyruoklės jėgos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478900 250CN
EAN / GTIN 4045197208125

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas metalinis korpusas, patogi forma, lakuotas. Aiškiai padalintas ciferblatas su dviguba skale matavimui abejomis kryptimis. Su pagrindine ir pagalbine rodyklėmis.

Paskirtis:

Elektronikai ir tiksliajai mechanikai, pvz., relės spyruoklių kontaktinio slėgio nustatymui arba tikrinant variklių šepetėlių prispaudimą arba spyruoklių reguliavimui.

Tikslumas:

±0,01× (matavimo ribos + matavimo vertė).
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
    Maksimalios matavimo ribos Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį