{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 15 kg | |
Padalos vertė | 1 g | |
Atkartojimas | 1 g | |
Linijiškumas | ±2 g | |
Gamintojo pavadinimas | CXB | |
Reguliavimo laikas | 2 s | |
Minimalus vieneto svoris | 5 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 300×225 mm | |
Plotis | 300 mm | |
Gylis | 330 mm | |
Aukštis | 110 mm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Svoris neto | 4 kg | |
Produkto rūšis | Skaičiavimo svarstyklės |
Produkto numeris | 479540 15 | |
Gamintojo numeris | CXB 15K1 |