Modelis:
- Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstykles.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslesnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
- Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
- Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
- Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).
Platforminės svarstyklės
su kalibravimo protokolu (pasirinktinai kalibravimą galima užsakyti kodu Nr.
479609.) Daugybė (pasirinktinai) duomenų sąsajų suteikia galimybę patogų svėrimo duomenų perdavimą. Pasirinktinai: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).
Funkcija:
IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.
Tiekiama:
Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.
Priedai pasirinktinai:
Kalibravimas Nr.
479609 dyd. 300.
Pastaba:
Tinkamam kalibravimui reikalinga svarstyklių įrengimo vieta. Užsakykite kalibravimą kodu
479609 ir nurodykite įrengimo vietą.