{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 g - 5 200 g | |
Padalos vertė | 1 g | |
Gamintojo pavadinimas | EMB | |
Svėrimo plokštės matmenys | ⌀ 150 | |
Plotis | 170 mm | |
Gylis | 244 mm | |
Aukštis | 39 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Svoris neto | 0,5 kg | |
Produkto rūšis | Kompaktiškos svarstyklės |
Produkto numeris | 479450 5200/1 | |
EAN / GTIN | 4045761076549 | |
Gamintojo numeris | EMB 5.2K1 |