{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2270 | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,1 mm | |
Padalos vertė | 0,002 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 2,7 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 4 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 2 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 12,5 mm | |
Matavimo jėga | 0,15 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436250 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 2050001046642 |