Skaitmeninis svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm 0,4/43 mm

Prekės Nr.: 436500 0,4/43

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,20 € /vnt.
  • 25,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,4 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Nuokrypio amplitudė fe 10 µm
Matavimo verčių variacijos fu 5 µm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
Liestuko ilgis 14,5 mm
Matavimo jėga 0,13 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 43 mm
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436500 0,4/43
EAN / GTIN 4059192013301
Gamintojo numeris 4305120

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su skaitmeniniais ir analoginiais rodmenimis ir 1/1000 padalos verte.
Matavimo režimai: standartinis / MIN / MAX / MAX-MIN. Galima įvesti korekcijos koeficientą.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu ⌀ 8 mm, matavimo liestuko raktu, HM matavimo liestuku ⌀ 2 mm.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498951. Atsarginius liestukus žr. Nr. 436210; 436240.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį