{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DS | |
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 100 kg | |
Padalos vertė | 0,5 g | |
Rodomo vieneto skaitmens aukštis | 18 mm | |
Atkartojimas | 0,5 g | |
Gamintojo pavadinimas | DS | |
Sąsaja | RS232C sąsaja | |
Reguliavimo laikas | 3 s | |
Minimalus vieneto svoris | 5 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 450×350 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinis | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 0 | |
Svoris neto | 9,5 kg | |
Produkto rūšis | Platforminės svarstyklės | |
Nominalioji įtampa | 230 V |
Produkto numeris | 479610 100 | |
Gamintojo numeris | DS 100K0.5 |