{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Temperatūrų sritis | −20 °C - 280 °C | |
Tikslumas | ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės | |
Ekrano dydis | 3,5 in | |
Šiluminis jautrumas | 0,12 K | |
Vaizdo atkartojimo dažnis | 9 Hz | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Matymo laukas | 31×23 laipsniai | |
Detektoriaus dydis | 320×240 px | |
minimalus fokusavimo atstumas | 0,5 m | |
Produkto rūšis | Termovizorius |
Produkto numeris | 474040 865 | |
Gamintojo numeris | 0560 8650 |