{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Temperatūros matavimo ribos (K tipo jutiklis) | −50 °C - 1 000 °C | |
Paleidimas | 0,1 / 1 (nuo +200) °C | |
Leistina paklaida | ±0,5 °C + 0,3 % nuo matavimo vertės (kai temperatūra nuo −40 iki 900 °C) ±0,7 °C +0,5 % nuo matavimo vertės (likusios matavimo ribos) °C | |
Gamintojo pavadinimas | 925 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Ilgis | 182 mm | |
Plotis | 65 mm | |
Aukštis | 40 mm | |
Produkto rūšis | Temperatūros matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 474110 925 | |
Gamintojo numeris | 0560 9250 |