Duomenų registratorius be USB stotelės 174T

Prekės Nr.: 474201 174T

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 116,50 € /vnt.
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Temperatūros matavimo ribos −30 °C - 70 °C
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida ±0,5 °C
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Prietaiso atmintinė 16000
Ilgis 60 mm
Plotis 38 mm
Aukštis 18,5 mm
Produkto rūšis Duomenų registratorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474201 174T
EAN / GTIN 4029547010798
Gamintojo numeris 0572 1560

Aprašymas

Modelis:

Patogus duomenų registratorius su indikatoriumi. Vidinė 16000 matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išeikvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 1 min iki 24 h. Baterijos eksploatavimo trukmė 1 metai (kai matavimo ciklas 15 min, 25  C). Per USB sąsają (doką) galima greitai ir paprastai sukonfigūruoti registratorių ir nuskaityti matavimo duomenis.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su sieniniu laikikliu, 2 baterijomis Nr. 081560, dyd. CR2032 ir kalibravimo protokolu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys