Prekės Nr.: 465950 2

Medinė sulankstoma liniuotė, balta 2 m

Prekinis ženklas: STABILA®
Norma EG III

Medinė sulankstoma liniuotė, balta 2 m

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 006 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
2,87 €
(1,44 € / 1 Metre)
2

Produkto aprašas

Modelis:

Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė. Dešimtainiai skaičiai, raudonos spalvos. Dalys iš aukštos kokybės buko medienos.
Medinė sulankstoma liniuotė su plokštelėmis iš sustiprinto plastiko.

Techniniai duomenys

Norma
EG III
Dalių skaičius
10
Medžiaga
Buko mediena
Ilgis
2 m
Plotis
16 mm
Storis
3,3 mm
Produkto rūšis
Sulankstomas metras
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį