{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG II | |
Juostos ilgis | 3 m | |
Juostos plotis | 10 mm | |
Korpuso ilgis | 50 mm | |
Korpuso plotis | 22 mm | |
Korpuso aukštis | 50 mm | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 462122 3/MINI | |
EAN / GTIN | 4007368118138 | |
Gamintojo numeris | 411341130/10-22 |