{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 6 000 | |
Ekranas su foniniu apšvietimu | taip | |
Pagrindinis tikslumas | 0,09 % | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
Diodų patikra | taip | |
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Kintamoji įtampa AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 mA − 10 A | |
Nuolatinė srovė DC | 0,1 mA − 10 A | |
Varža | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Talpa | 1 nF − 10 mF | |
Dažnis | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatūra | −40 °C - 400 °C | |
Viršįtampio kategorija | III KAT., 1000 V; KAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Produkto rūšis | Multimetras |
Produkto numeris | 473322 179 | |
EAN / GTIN | 095969095860 | |
Gamintojo numeris | B682633 |