{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN 61010-1 | |
Rodmenų apimtis | 9 999 | |
Pagrindinis tikslumas | 1,5 % | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | garso / LED | |
Sukamojo lauko krypties tikrinimas | Šviesos diodas | |
Fazių tikrinimas | Šviesos diodas | |
Poliškumo tikrinimas | Šviesos diodas | |
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Reikšmių užlaikymo funkcija | HOLD | |
Kintamoji įtampa AC | 6,0 V – 1000 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 6,0 V – 1000 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 A – 200 A | |
Varža | 1 Ω – 50 kΩ | |
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas | 16 mm | |
Matavimo vietų apšvietimas | Šviesos diodas | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
Produkto rūšis | Srovės matavimo replės |
Produkto numeris | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Gamintojo numeris | 044686 |