{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Verčių fiksavimo mygtukas | taip | |
Rodmenų diapazonas AC | 1 V - 1 000 V | |
Rodmenų diapazonas DC | 1 V - 1 000 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 – 200 A | |
Dažnio matavimas | 45 Hz - 66 Hz | |
Varža | 1 Ω – 100 kΩ | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Produkto rūšis | Multimetras |
Produkto numeris | 473215 T6-1000 | |
EAN / GTIN | 095969854030 |