{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimali matavimo antgalio eiga L1 | 220 mm | |
Matavimo tikslumas (20°) | 7 µm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Efektyvus matavimo ilgis L0 | 200 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų L2 | 358 mm | |
Bendras ilgis L3 | 378 mm | |
Plotis | 22 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Laido ilgis | 3,4 m | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Produkto rūšis | Matavimo liniuotė |
Produkto numeris | 499240 200 | |
EAN / GTIN | 4946368854151 | |
Gamintojo numeris | 539-803 |