Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 300mm

Prekės Nr.: 415510 300

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 300 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
Leistina paklaida 0,04 mm
Antgalių ilgis 90 mm
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 10 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Svoris 0,5 kg
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 415510 300
Gamintojo numeris 4112620

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos. Didelis skaitmeninis ekranas. Su matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiančiąja.
Matavimo žiaunos nerūdijančios, grūdintos ir šlifuotos. Juda lengvai ir tiksliai dėlprizminės kreipiamosios. Liniuotė ir slankiklis iš aliuminio. 50 % mažesnis svoris. Atsparus dilimui ir subraižymams dėl anoduoto paviršiaus 1100 HV (panašiai kaip keramika).
Su duomenų išvestimi RS 232.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498950.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį