Slankmatis be paralakso su apvaliu gylmačiu 150 mm

Prekės Nr.: 410640 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Sriegių lentelė: Slankmačių lentelė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė 1/20 mm
Padalos vertė 1/128 in
Skalė chromuota taip
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis ⌀ 1,6
Gyliamačio ⌀ 1,6 mm
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Sriegių lentelė Slankmačių lentelė
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai neblizgūs, matiniai. Tiksli, kontrastinga skalė, matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Plokščia Nonijaus skalė nuskaitymui be paralakso.
Su fiksavimo varžtu viršuje ir apvaliu gylmačiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys