{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
Sąsaja | Mahr i wi nuotolinio valdymo sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Eksploatavimo trukmė | 26 000 h | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Tiltelio ilgis | 150 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×4 mm | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418703 300 | |
EAN / GTIN | 4059192003487 | |
Gamintojo numeris | 4126756 |