{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Optika | Greenough su FusionOptics™ technologija | |
Apšvietimas | Leica LED2000 | |
Didinimas (x kartų) | 6,1 - 55 | |
Didinimas | 9:1 | |
Matymo lauko ⌀ | 37,7 mm | |
Stebėjimo kampas | 35 laipsniai | |
Krintančio apšvietimo stiprumas | 15 500 lx | |
Krintančios šviesos spalvinė temperatūra | 6 500 K | |
Darbinis atstumas | 122 mm | |
Gylis | 13,7 mm | |
Produkto rūšis | Stereomikroskopas |
Produkto numeris | 491764 S9E | |
EAN / GTIN | 7630003590685 | |
Gamintojo numeris | 10491764S9E |