Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 492754 500

      Mikroendoskopas, lankstus 500 mm

      Prekinis ženklas: Schölly

      Mikroendoskopas, lankstus 500 mm

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      2 767,00 €
      500
      Darbinis ilgis (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka sunkiomis naudojimo sąlygoms pramonėje. Dėl standartinės šviesolaidžių laidų jungties (ACMI) paprasta prijungti reikiamus šviesos šaltinius. Fokusuojama okuliaro sukamu žiedu. Paprastas fokusavimas artimoje ar tolimoje srityje nestumdant endoskopo. Stipriai šviečianti, koreguojamų spalvų linijinė lęšio optika.
      Mažo skersmens, lankstus, pluoštinės struktūros, smulkiausių detalių matavimams.

      Tinkamas:

      FlexiVision 100 su HD kameros antgaliu Nr. 492866.

      Priedai:

      LED šviesos šaltinis Nr.492846 ir Nr.462860.

      Pastaba:

      Dėl užstumiamų veidrodinių vamzdelių galima pakeisti žiūrėjimo kryptį 70° arba 90°. Naudojant su veidrodiniais vamzdeliais darbinis skersmuo padidėja pagal veidrodinį vamzdį. Veidrodinius vamzdelius ir keičiamus objektyvus galima užsisakyti papildomai.

      Techniniai duomenys

      Zondo⌀
      1,4 mm
      Produkto pavadinimo požymis
      ⌀ 1,4 mm 
      Darbinis ilgis
      500 mm
      Projekcijos kampas
      85 laipsniai
      Žiūrėjimo kryptis
      0 laipsniai

      Priedai ir atsarginės dalys

      • Lankstus šviesolaidis 1800 mm Schölly Prekės Nr.  492850 1800
        reikia užklausti
        Yra sandėlyje
        14 vnt. yra sandėlyje
        Pristatymas iš gamintjo
        Prekė nebeparduodama
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Papildomas likučių pristatymas
        262,00 €
      • Šaltos šviesos šaltinis LED FX4000 Schölly Prekės Nr.  492860 FX4000
        reikia užklausti
        Yra sandėlyje
        10 vnt. yra sandėlyje
        Pristatymas iš gamintjo
        Prekė nebeparduodama
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Papildomas likučių pristatymas
        769,00 €
      • LED šviesos šaltinis Schölly Prekės Nr.  492846
        reikia užklausti
        Yra sandėlyje
        5 vnt. yra sandėlyje
        Pristatymas iš gamintjo
        Prekė nebeparduodama
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Papildomas likučių pristatymas
        659,00 €
      • Endoskopinė vaizdo kamera CCD Schölly Prekės Nr.  492837
        reikia užklausti
        Yra sandėlyje
        0 vnt. yra sandėlyje