Prekės Nr.: 492060 D1

Matavimo ir dokumentavimo programinė įranga D1

Prekinis ženklas: GARANT

Matavimo ir dokumentavimo programinė įranga D1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
499,00 €
D1

Produkto aprašas

Aprašymas:

Reikalavimai sistemai:
  • reikalinga Windows 7 (32/64 bit) arba naujesnė operacinė sistema.
  • USB 2.0 Port.

Paprasta matavimo programinė įranga nuotraukų archyvavimui, matavimams ir nuotraukų ženklinimui. Tiesioginio vaizdo matavimas ties ašių susikirtimu (reguliuojamas, perstumiamas ir pasukamas). Nuotraukų perkėlimas į USB kamerą arba kaip PNG failus. Nuotraukų eksportavimas failų pavidalu, el. paštu ir į spausdintuvą.

Funkcija:

  • Taškų, tiesių linijų, apskritimų, lenktų ir kitų atstumų matavimas.
  • Sankirtos taškų (tangentinis, nulinis taškas), atstumų (vidurys/vidurys, min, maks.), tiesių (linija išlyginimui, vidurio linija, tangentinė linija), skersmenų ir apskritimų konstrukcija.

Rinkinys:

USB atmintinė su programine įranga D1, USB-Dongle programinės įrangos aktyvavimui ir instrukcija.

Techniniai duomenys

Produkto rūšis
Matavimui skirta programinė įranga

Priedai ir atsarginės dalys

    Spalvotas fotoaparatas, USB 3.1 6,4 Prekės Nr.: 492075
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    0 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    790,00 €

    Select shopping list


    Spalvotas fotoaparatas, USB 3.0 5 Prekės Nr.: 492070
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    0 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    521,00 €

    Select shopping list


loading spinner image
loading spinner image