{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421610 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368499437 | |
Gamintojo numeris | 331-252-30 |