{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
Matavimo briaunų plotis | 0,75 mm | |
Matavimo briaunų ilgis | 6,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421896 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368847337 | |
Gamintojo numeris | 122-103-10 |