{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 8 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 1,8 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 58 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 133 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 52 | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428930 8-10 | |
EAN / GTIN | 4059192010904 | |
Gamintojo numeris | 4191121 |