{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 125 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 6 µm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Produkto rūšis | 2 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 427800 125-150 | |
EAN / GTIN | 2050001053657 | |
Gamintojo numeris | 4163005 |