{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 1,5 µm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 25 mm | |
Terkšlė | taip | |
Suklys | grūdinta, nušlifuota | |
Izoliuota rankų apsauga | taip | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420542 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099600216 |