{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 5 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Prizmės kampas | 108 (5-briaunis) laipsniai | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 422300 5-25 | |
EAN / GTIN | 4946368010151 | |
Gamintojo numeris | 114-121 |