{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Mikrometrų skaičius | 3 | |
Kalibravimo žiedų kiekis | 2 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 30 / 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429112 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368562933 | |
Gamintojo numeris | 468-983 |