{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 15 mm | |
Vamzdžio ⌀ | 12,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Ilgintuvų skaičius | 5 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 2 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 427500 50-300 | |
EAN / GTIN | 4946368438337 | |
Gamintojo numeris | 137-202 |