Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 4,5 − 6 mm HM 4,5 mm

Prekės Nr.: 435090 4,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ⌀ 4,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas) 4,5 mm - 6 mm
Produkto rūšis Matavimo kaiščiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435090 4,5
EAN / GTIN 2050001950246
Gamintojo numeris 10000004

Aprašymas

Paskirtis:

Priderinimui prie skirtingo matavimo ⌀.

Tinka:

SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.
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
    Matavimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį