Šiam produktui yra alternatyva
-
Prekės Nr.: 431010 1000X630
Stovas 1000X630 mm
Prekės Nr.: 431000 1000X630
- Aukščio išlyginimas: 25
Produkto detalės
Techniniai duomenys
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna) | 900 mm | |
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis | 1000×630 mm | |
Apatinės spintelės aukštis | 720 mm | |
Spintelės plotis | 750 mm | |
Spintelės gylis | 560 mm | |
Pagrindo aukštis su lentynomis | 780 mm | |
Keliamoji galia pagal plotą | 1 000 kg | |
Lentynos plokštės medžiaga | Buko Multiplex | |
Svoris | 31 kg | |
Produkto rūšis | Apatinė dalis |
Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos
Produkto numeris | 431000 1000X630 | |
EAN / GTIN | 4045197720634 |
Aprašymas
Modelis:
Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.
Stovas, profiliuotas plienas, spalva − RAL 9006 baltas aliuminis. Dugnas iš buko Multiplex.
Stovas, profiliuotas plienas, spalva − RAL 9006 baltas aliuminis. Dugnas iš buko Multiplex.
Paskirtis:
Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 − 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).
- Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.
- Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).
Pastaba:
Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.