Koordinačių matavimo kamštis M14

Prekės Nr.: 494250 M14

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 19,60 € /vnt.
  • 52,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
⌀ D 14 mm
Rakto dydis SW 12 mm
Matmuo L1 67 mm
Matmuo L2 28 mm
Matmuo L3 20 mm
Produkto rūšis Matavimo kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494250 M14
EAN / GTIN 4046122918669
Gamintojo numeris 220637

Aprašymas

Modelis:

Koordinačių matavimo kamštis vidinių sriegių padėties ir krypties nustatymui naudojant koordinačių matavimo prietaisą arba kontaktinį matavimo mikroskopą MM1 su matavimo sistema TP20.

Paskirtis:

Dėl persikeičiančių žingsnių srieginis kotas per du sriegio žingsnius (viršuje ir apačioje) išcentruojamas sriegio viduryje. Lygioje matavimo plokštumoje liestuku matuojamas lygmuo patalpoje.
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
    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį