Prekės Nr.: 499206 SJ310

Šiurkščio matuoklis SJ310

Prekinis ženklas: Mitutoyo
Sąsaja RS232C sąsaja
Sąsaja Digimatic sąsaja
Kalibravimas Q1
Kalibravimas Q2

Šiurkščio matuoklis SJ310

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
4 450,00 €
SJ310

Pridėti paslaugą

  • Note: The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

Produkto aprašas

Modelis:

Mobili, nuo elektros tinklo nepriklausoma sistema paviršiaus nelygumų nustatymui. Matavimo jėga 0,75 mN pagal DIN / ISO. Atskiras pastūmos mechanizmas matavimams mažiausiose erdvėse ir tvirtinimui prie stovų. Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562). Automatinė liestuko apsauga transportavimo metu. Automatinio kalibravimo funkcija ir atmintis matavimo režimams.
  • Paprasčiausias, intuityvus meniu bei aiškus matavimo rezultatų ir profilių, pateikimas didesniame nei 5,7 colio spalvotame ekrane.
  • Statistikos funkcija ir spalvinis tolerancijų įvertinimas.
  • Daugybė tarptautinių parametrų pagal DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI ir MOTIF bei 16 įdiegtų kalbų.
  • Vieno matavimo metu galima atlikti du skirtingus paskaičiavimus.
  • Galima atlikti matavimus sunkiai prieinamose vietose naudojant atskirą pastūmos mechanizmą bei jį apvertus.
  • Galima automatinė kalibravimo funkcija / kalibravimas pagal vidutinę vertę, naudojantis 12 daugkartinių matavimų rezultatais.
  • Išsaugoma iki 10 matavimo sąlygų.
  • Integruotu spausdintuvu greitai atspausdinami gauti matavimo rezultatai, grafikai ir matavimo sąlygos.
  • Asmeninis slaptažodis.
  • Paprasta išsaugoti matavimo duomenis SD atminties kortelėje.

Tiekiama:

Pastūmos mechanizmas su liečiamuoju antgaliu, tinklo adapteriu, kalibravimo šablonu ir rankine.
Su 5 ritinėliais termopopieriaus Nr. 499050, 1 pora atraminių kojelių Nr. 499220 dyd. FUSS, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr. 499220 dyd. Z-KUFE, maitinimo blokas ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Daviklis ir liestukas mažoms kiaurymėms (nuo 2,5 mm) Nr. 499210, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr. 499220 dyd. Z-KUFE, atraminės kojelės (2 vienetai) Nr. 499220 dyd. FUSS, adapteris tvirtinimui aukštimatyje Nr. 499220 dyd. H-ADAPT, granitinis matavimo stovas Nr. 499415, duomenų perdavimo laidas Nr. 498430.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Pastaba:

Nemokama duomenų analizės programinė įranga bei daugiau adapterių ir liestukų pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

maksimalios matavimo ribos
360 µm
grafinis atvaizdas
Matavimo profilis, BAC kreivė, ADC kreivė
Sąsaja
RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
Šiurkštumo standartai
DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Išilginė matavimo atkarpa
16 mm
Bazinė atkarpa (λc)
0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Matavimo greitis
0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Maitinimas
Maitinimo šaltinis
integruotas spausdintuvas
taip
Kalibravimas
Q1; Q2
Produkto rūšis
Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Priedai ir atsarginės dalys

    Termopopieriaus ritinėlių rinkinys 5 vnt. Mitutoyo Prekės Nr.: 499050
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    4 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    29,00 €
    (5,80 € / 1 vnt.)

    Select shopping list


    Daviklis / Liestukas 6/60 Mitutoyo Prekės Nr.: 499210
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    6 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    594,00 €

    Select shopping list


    Priedai H-ADAPT Mitutoyo Prekės Nr.: 499220
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    5 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    90,00 €

    Select shopping list


    Prijungimo kabelis D1 Mitutoyo Prekės Nr.: 498430
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    8 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    49,00 €

    Select shopping list


    Prijungimo kabelis USB2 Mitutoyo Prekės Nr.: 498430
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    2 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    107,00 €
    (53,50 € / 1 Metre)

    Select shopping list


    Granitinis stovas su T grioveliu Mitutoyo Prekės Nr.: 499415
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    4 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    732,00 €

    Select shopping list


    Daviklis / Liestukas 2,5 Mitutoyo Prekės Nr.: 499210
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    0 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    637,00 €

    Select shopping list


    Priedai Z-KUFE Mitutoyo Prekės Nr.: 499220
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    7 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    90,00 €

    Select shopping list


    Prijungimo kabelis D2 Mitutoyo Prekės Nr.: 498430
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    2 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    63,00 €
    (31,50 € / 1 Metre)

    Select shopping list


    Priedai FUSS Mitutoyo Prekės Nr.: 499220
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    1 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    133,00 €

    Select shopping list


loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį