Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mikroskopo sistema DMS300

Prekės Nr.: 491795 DMS300

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali 1920×1080 px
Vaizdo klipų skiriamoji geba maksimali 1920×1080 px
Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali 1824×1368 px
Objektyvas 0,8× achromatinis
Svoris 24,2 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Video kontrolės sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491795 DMS300
EAN / GTIN 7630003575002

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninė mikroskopo sistema su įmontuota High-End optika ir našiu skaitmeniniu fotoaparatu, su LED apšvietimu ir pasukamos rankenos sistema. Optimizuota skaitmeninei patikrai ir dokumentacijai pramoninėje aplinkoje.
  • Skaitmeninė kamera su 2,5 megapikselių skiriamąja geba.
  • Didelis tiesioginio vaizdo greitis: iki 30 kadrų per sekundę.
  • Programuojami išankstiniai nustatymai ir importuojamos vaizdų perdangos.
  • Tiesioginis visų fotoaparato parametrų valdymas naudojant infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulteliu (HD režime).
  • Tiesioginis HD vaizdo klipų įrašymas į SD kortelę.
  • 8:1 padidinimo diapazonas (su stabdymu spustelėjus) leidžia greitai pakeisti iš apžvalgos į priartintą vaizdą.
  • Padidinimo diapazonas nuo 15× iki 120× skaitmeniniu būdu (su 0,8× objektyvu) su 22 colių monitoriumi.
  • Parfokalinė optika − nereikia iš naujo fokusuoti pakeitus padidinimą.

Privalumai:

  • Ergonomiškas darbas dėl patogaus valdymo.
  • Optimizuotas paprastai ir greitai kokybės kontrolei, patikroms ir dokumentavimui.
  • Galimas eksploatavimas tik su HD monitoriumi be kompiuterio.
  • Tiesioginis kameros parametrų valdymas.
  • Leica LAS EZ programinė įranga nuotraukų užfiksavimui kompiuteryje.

Tiekiama:

Stereomikroskopas, pasukamas svirtinis stovas, objektyvas 0,8×, LED žiedinis šviestuvas, rankinis / kojinis jungiklis, 2 nuotolinio valdymo pultai, HDMI ir USB laidai, universalus USB maitinimo blokas, SD kortelė. Su programine įranga Leica Application Suite EZ (LAS EZ).

Priedai pasirinktinai:

Kontūrų šviestuvas Nr. 491777 dyd. BLI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys